3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UCCXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):90●厚み(mm):38.1●重量(kg)約:1 注文コード05071091 品番UCCX05LV
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):90●厚み(mm):38.1●重量(kg)約:1 アズワン品番68-1917-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする