ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.83●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10 注文コード05071136 品番UCF205K3
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.83●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1918-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする