FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:8.9●取付ピッチ(mm):175●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05071145
品番
UCF217K3
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:8.9●取付ピッチ(mm):175●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1919-76
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方