FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):117●横幅(mm):117●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):92●取付ボルト呼び:M12
注文コード
05071285
品番
UCF207K3
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):117●横幅(mm):117●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):92●取付ボルト呼び:M12
アズワン品番
68-1918-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方