ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):193●横幅(mm):193●重量(kg)約:5.9●取付ピッチ(mm):152●取付ボルト呼び:M16 注文コード05071310 品番UCF214K3
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):193●横幅(mm):193●重量(kg)約:5.9●取付ピッチ(mm):152●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1919-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする