ピローブロック 二重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):86●横幅(mm):86●重量(kg)約:0.59●取付ピッチ(mm):64●取付ボルト呼び:M10 注文コード05071328 品番UCF204LU
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):86●横幅(mm):86●重量(kg)約:0.59●取付ピッチ(mm):64●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1918-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする