FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):86●横幅(mm):86●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):64●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05071337
品番
UCF201LU
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):86●横幅(mm):86●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):64●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1917-86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方