FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.83●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05071355
品番
UCF205LU
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.83●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1918-32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方