FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):108●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.4●取付ピッチ(mm):83●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05071425
品番
UCF206FCE4
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):108●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.4●取付ピッチ(mm):83●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1918-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方