ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):137●横幅(mm):137●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M14 注文コード05071520 品番UCF209FDE4
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):137●横幅(mm):137●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1918-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする