ピローブロック 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):143●横幅(mm):143●重量(kg)約:2.5●取付ピッチ(mm):111●取付ボルト呼び:M14 注文コード05071581 品番UCF210LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,970 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):143●横幅(mm):143●重量(kg)約:2.5●取付ピッチ(mm):111●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1918-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする