FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):235●横幅(mm):235●重量(kg)約:11.4●取付ピッチ(mm):187●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05071599
品番
UCF218LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):235●横幅(mm):235●重量(kg)約:11.4●取付ピッチ(mm):187●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1919-88
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方