FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):187●横幅(mm):187●重量(kg)約:5.2●取付ピッチ(mm):149●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05071608
品番
UCF213LV
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):187●横幅(mm):187●重量(kg)約:5.2●取付ピッチ(mm):149●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1919-33
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方