3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):162●横幅(mm):162●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05071617
品番
UCF211LV
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):162●横幅(mm):162●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1919-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方