3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):130●横幅(mm):130●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):102●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05071626
品番
UCF208LV
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):130●横幅(mm):130●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):102●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1918-71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方