ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):150●横幅(mm):150●重量(kg)約:3.1●取付ピッチ(mm):112●取付ボルト呼び:M16 注文コード05071705 品番UCF308LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):150●横幅(mm):150●重量(kg)約:3.1●取付ピッチ(mm):112●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1920-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする