FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):236●横幅(mm):236●重量(kg)約:11.6●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M22
注文コード
05071721
品番
UCF315LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):236●横幅(mm):236●重量(kg)約:11.6●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M22
アズワン品番
68-1920-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方