FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:4●取付ピッチ(mm):125●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05071766
品番
UCF309LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:4●取付ピッチ(mm):125●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1920-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方