ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):140●高さ(mm):450●横幅(mm):450●重量(kg)約:80.4●取付ピッチ(mm):350●取付ボルト呼び:M36 注文コード05071818 品番UCF328LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):140●高さ(mm):450●横幅(mm):450●重量(kg)約:80.4●取付ピッチ(mm):350●取付ボルト呼び:M36 アズワン品番68-1921-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする