ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):59●横幅(mm):98●重量(kg)約:0.45●取付ピッチ(mm):78●取付ボルト呼び:M8●取付長穴径(mm):40×10 注文コード05071870 品番UCFA202K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):59●横幅(mm):98●重量(kg)約:0.45●取付ピッチ(mm):78●取付ボルト呼び:M8●取付長穴径(mm):40×10 アズワン品番68-1921-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする