3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):83●横幅(mm):141●重量(kg)約:1●取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):56×12
注文コード
05071897
品番
UCFA206K3
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):83●横幅(mm):141●重量(kg)約:1●取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):56×12
アズワン品番
68-1921-48
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方