3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):133●横幅(mm):216●重量(kg)約:3.6●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):86×16 注文コード05071915 品番UCFA211K3
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) 値下げ
6,598
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):133●横幅(mm):216●重量(kg)約:3.6●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):86×16 アズワン品番68-1921-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする