ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 三重シール UCFAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):72×15 注文コード05072019 品番UCFA209LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,920 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):72×15 アズワン品番68-1921-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする