3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10 注文コード05072055 品番UCFB210K3
参考基準価格(税別)¥12,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1922-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする