FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.92●芯高(mm):55●横側取付ピッチ(mm):40●縦側取付ピッチ(mm):29●取付ボルト呼び:M8
注文コード
05072071
品番
UCFB206K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.92●芯高(mm):55●横側取付ピッチ(mm):40●縦側取付ピッチ(mm):29●取付ボルト呼び:M8
アズワン品番
68-1922-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方