ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8 注文コード05072089 品番UCFB203K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8 アズワン品番68-1921-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする