FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072107
品番
UCFB209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1922-34
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方