ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):164●横幅(mm):100●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):72●横側取付ピッチ(mm):50●縦側取付ピッチ(mm):41●取付ボルト呼び:M10 注文コード05072116 品番UCFB208K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):164●横幅(mm):100●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):72●横側取付ピッチ(mm):50●縦側取付ピッチ(mm):41●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1922-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする