3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.59●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8 注文コード05072177 品番UCFB204LU
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):110●横幅(mm):62●重量(kg)約:0.59●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):32●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8 アズワン品番68-1922-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする