FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072211
品番
UCFB210LV
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1922-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方