ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):144●横幅(mm):90●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):62●横側取付ピッチ(mm):46●縦側取付ピッチ(mm):32●取付ボルト呼び:M8 注文コード05072220 品番UCFB207LV
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):144●横幅(mm):90●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):62●横側取付ピッチ(mm):46●縦側取付ピッチ(mm):32●取付ボルト呼び:M8 アズワン品番68-1922-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする