ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.92●芯高(mm):55●横側取付ピッチ(mm):40●縦側取付ピッチ(mm):29●取付ボルト呼び:M8 注文コード05072229 品番UCFB206LV
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.92●芯高(mm):55●横側取付ピッチ(mm):40●縦側取付ピッチ(mm):29●取付ボルト呼び:M8 アズワン品番68-1922-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする