ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 三重シール UCFBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):164●横幅(mm):100●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):72●横側取付ピッチ(mm):50●縦側取付ピッチ(mm):41●取付ボルト呼び:M10 注文コード05072238 品番UCFB208LV
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴変形フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):164●横幅(mm):100●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):72●横側取付ピッチ(mm):50●縦側取付ピッチ(mm):41●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1922-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする