3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.2●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05072299
品番
UCFC215E4
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.2●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1924-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方