ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):240●横幅(mm):240●重量(kg)約:8.7●取付ピッチ(mm):141.4●取付ボルト呼び:M20 注文コード05072308 品番UCFC216E4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):240●横幅(mm):240●重量(kg)約:8.7●取付ピッチ(mm):141.4●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1924-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする