3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12
注文コード
05072378
品番
UCFC208K3
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12
アズワン品番
68-1923-33
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方