3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:2.9●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14 注文コード05072439 品番UCFC210K3
参考基準価格(税別)¥12,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:2.9●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1923-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする