3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.73●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072500
品番
UCFC204LU
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.73●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1922-81
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方