ピローブロック 二重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.78●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10 注文コード05072536 品番UCFC201LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):12●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.78●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1922-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする