3/22より値下げ!現場を応援

UCFC204FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072561 UCFC204FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072561

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.84●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10 注文コード05072561 品番UCFC204FCE4
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):100●横幅(mm):100●重量(kg)約:0.84●取付ピッチ(mm):55.1●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1922-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする