3/22より値下げ!現場を応援

UCFC211FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072570 UCFC211FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072570

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.8●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16 注文コード05072570 品番UCFC211FCE4
参考基準価格(税別)¥20,610 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.8●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1923-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする