3/22より値下げ!現場を応援

UCFC210FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072606 UCFC210FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072606

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14 注文コード05072606 品番UCFC210FCE4
参考基準価格(税別)¥15,890 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1923-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする