3/22より値下げ!現場を応援

UCFC208FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072631 UCFC208FDE4 ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072631

ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2.4●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12 注文コード05072631 品番UCFC208FDE4
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2.4●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12 アズワン品番68-1923-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする