FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):125●横幅(mm):125●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):65●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072649
品番
UCFC206FDE4
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):125●横幅(mm):125●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):65●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1923-06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方