FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05072667
品番
UCFC210FDE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,890
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1923-58
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方