曜日別特売
UCFC208LⅢ ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05072710

ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12注文コード05072710品番UCFC208LⅢ
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト呼び:M12アズワン品番68-1923-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする