ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):205●横幅(mm):205●重量(kg)約:5.6●取付ピッチ(mm):120.2●取付ボルト呼び:M16 注文コード05072746 品番UCFC213LV
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):205●横幅(mm):205●重量(kg)約:5.6●取付ピッチ(mm):120.2●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1923-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする