FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05072807
品番
UCFC209LV
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1923-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方