ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):190●横幅(mm):305●重量(kg)約:9.8●取付ピッチ(mm):248●取付ボルト呼び:M22 注文コード05072850 品番UCFL217E4
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):190●横幅(mm):305●重量(kg)約:9.8●取付ピッチ(mm):248●取付ボルト呼び:M22 アズワン品番68-1927-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする