ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):165●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.4●取付ピッチ(mm):225●取付ボルト呼び:M20 注文コード05072859 品番UCFL215E4
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):165●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.4●取付ピッチ(mm):225●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1927-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする